CHF 54.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 23 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 58.5 kN |
Statische Belastung | 40.5 kN |
Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
Gewicht | 1.03 kg |
Gewicht | 2.27 lb |
B | 23 mm |
D | 120 mm |
d | 65 mm |