CHF 86.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | UCFC |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugel |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Unbeschichtet |
Bolzen größe | 0.63 INH |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Breite | 46.4 mm |
Lager | Einlegelager mit verlängertem Innenring und Setzschrauben-Sicherung |
Gehäuse | Runde Flansch |