SKF

SKF 80X100X10 HMSA10V

  • ERIKS:14239642
  • Hersteller:80X100X10 HMSA10 V
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HMSA10
Typ
Rubber Metal Reinforced
Produkt
Radial-Wellendichtring
Serie
HMSA10
Schaftdurchmesser
80 mm
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Bohrungstiefe
10 mm
Ausführung gemäß Hersteller
HMSA10
Material Dichtlippe
FKM
Material
Fluorkautschuk (FKM)
Compound
Fluorkautschuk (FKM)
Temperaturbereich
von -25 bis 200 °C
Gewicht pro Stück
48.9 g
Gewicht pro verpackung
48.9 g
Materialstatische Dichtung
FKM
Ausführung gemäß Norm
DIN 3760-A
Mantel Qualität
Gummi