SKF

SKF 729101-CK1

  • ERIKS:14175840
  • Hersteller:729101-CK1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'105.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'276.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
729101
Typ
SKF 729101-CK1
Typ
492-8
Max. Betriebsdruck
3000 bar
Max. Betriebssdruck
300 MPa
Min. Berstdruck
3000 bar
Min. Berstdruck
300 MPa
Gewicht
1.65 kg/m