Eriks
SKF

SKF 7240 BCBM, Schrägkugellager, 40 Deg, 200 mm ID, 360 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:23759730
  • Hersteller:7240 BCBM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'603.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'895.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
58 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
325 kN
Statische Belastung
430 kN
Referenzdrehzahl
2000 rpm
Grenzdrehzahl
2400 rpm
Gewicht
25 kg
Mit Dichtung
Nein