CHF 2'794.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'020.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 52 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 291 kN |
Statische Belastung | 375 kN |
Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
Gewicht | 17.1 kg |
Mit Dichtung | Nein |