SKF

SKF 7236 BCBM, Schrägkugellager, 40 Deg, 180 mm ID, 320 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:23759729
  • Hersteller:7236 BCBM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'282.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'466.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
52 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
291 kN
Statische Belastung
375 kN
Referenzdrehzahl
2400 rpm
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Gewicht
17.63 kg
Mit Dichtung
Nein