Eriks
SKF

SKF 7234 BCBM, Schrägkugellager, 40 Deg, 170 mm ID, 310 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:23759728
  • Hersteller:7234 BCBM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'113.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'284.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
310 mm
Breite
52 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
281 kN
Statische Belastung
345 kN
Referenzdrehzahl
2400 rpm
Grenzdrehzahl
2800 rpm
Gewicht
16.701 kg
Mit Dichtung
Nein