SKF

SKF 7232 BGAM, Schrägkugellager, 40 Deg, 160 mm ID, 290 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:13529899
  • Hersteller:7232 BGAM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'986.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'147.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
290 mm
Breite
48 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
255 kN
Statische Belastung
300 kN
Referenzdrehzahl
2800 rpm
Grenzdrehzahl
3200 rpm
Gewicht
13.29 kg
Mit Dichtung
Nein