CHF 1'823.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'971.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 290 mm |
Breite | 48 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 255 kN |
Statische Belastung | 300 kN |
Referenzdrehzahl | 2800 rpm |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Gewicht | 13.57 kg |
Mit Dichtung | Nein |