CHF 1'297.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'402.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 42 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 199 kN |
Statische Belastung | 212 kN |
Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
Gewicht | 8.35 kg |
Mit Dichtung | Nein |