SKF

SKF 7222 BEP, Schrägkugellager, 40 Deg, 110 mm ID, 200 mm OD, Polymer Käfig

  • ERIKS:23759716
  • Hersteller:7222 BEP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 521.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 563.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
38 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polymer
Dynamische Belastung
153 kN
Statische Belastung
143 kN
Referenzdrehzahl
4000 rpm
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Gewicht
4.436 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 497.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 537.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026