SKF

SKF 7221 BEP, Schrägkugellager, 40 Deg, 105 mm ID, 190 mm OD, Polymer Käfig

  • ERIKS:23759710
  • Hersteller:7221 BEP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 457.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 494.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polymer
Dynamische Belastung
148 kN
Statische Belastung
137 kN
Referenzdrehzahl
4000 rpm
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Gewicht
3.824 kg
Mit Dichtung
Nein