SKF

SKF 7221 BECBM, Schrägkugellager, 40 Deg, 105 mm ID, 190 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:23759708
  • Hersteller:7221 BECBM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 676.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 731.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
156 kN
Statische Belastung
150 kN
Referenzdrehzahl
4000 rpm
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Gewicht
4.165 kg
Mit Dichtung
Nein