Eriks
SKF

SKF 7220 BEP, Schrägkugellager, 40 Deg, 100 mm ID, 180 mm OD, Polymer Käfig

  • ERIKS:23759705
  • Hersteller:7220 BEP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 388.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 420.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
34 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polymer
Dynamische Belastung
135 kN
Statische Belastung
122 kN
Referenzdrehzahl
4500 rpm
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Gewicht
3.21 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 372.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 402.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026