CHF 236.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 255.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 34 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Polymer |
Dynamische Belastung | 143 kN |
Statische Belastung | 134 kN |
Referenzdrehzahl | 4500 rpm |
Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
Gewicht | 3.21 kg |
Mit Dichtung | Nein |