SKF

SKF 7220 BECBP, Schrägkugellager, 40 Deg, 100 mm ID, 180 mm OD, Polymer Käfig

  • ERIKS:23759704
  • Hersteller:7220 BECBP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 445.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 481.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
34 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polymer
Dynamische Belastung
143 kN
Statische Belastung
134 kN
Referenzdrehzahl
4500 rpm
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Gewicht
3.21 kg
Mit Dichtung
Nein