SKF

SKF 7220 BECBM, Schrägkugellager, 40 Deg, 100 mm ID, 180 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:23759703
  • Hersteller:7220 BECBM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 584.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 631.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
34 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
143 kN
Statische Belastung
134 kN
Referenzdrehzahl
4500 rpm
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Gewicht
3.54 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 532.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 575.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026