CHF 340.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 368.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 32 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Polymer |
Dynamische Belastung | 124 kN |
Statische Belastung | 108 kN |
Referenzdrehzahl | 4500 rpm |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Gewicht | 2.682 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 325.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 351.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026