Eriks
SKF

SKF 7219 BECBM, Schrägkugellager, 40 Deg, 95 mm ID, 170 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:23759698
  • Hersteller:7219 BECBM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 561.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 607.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
129 kN
Statische Belastung
118 kN
Referenzdrehzahl
4500 rpm
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Gewicht
2.954 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 502.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 543.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026