CHF 285.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 308.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 30 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Polymer |
Dynamische Belastung | 108 kN |
Statische Belastung | 96.5 kN |
Referenzdrehzahl | 5000 rpm |
Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
Gewicht | 2.215 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 273.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 295.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026