CHF 424.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 459.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 30 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Polymer |
Dynamische Belastung | 116 kN |
Statische Belastung | 104 kN |
Referenzdrehzahl | 5000 rpm |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Gewicht | 2.215 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 352.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 381.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026