Eriks
SKF

SKF 7218 BEGAM, Schrägkugellager, 40 Deg, 90 mm ID, 160 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:12121262
  • Hersteller:7218 BEGAM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 531.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 574.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
30 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
108 kN
Statische Belastung
96.5 kN
Referenzdrehzahl
5000 rpm
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Gewicht
2.439 kg
Mit Dichtung
Nein