Eriks
SKF

SKF 7218 BECCM, Schrägkugellager, 40 Deg, 90 mm ID, 160 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:13529890
  • Hersteller:7218 BECCM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 470.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 508.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
30 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
116 kN
Statische Belastung
104 kN
Referenzdrehzahl
5000 rpm
Grenzdrehzahl
6700 rpm
Gewicht
2.44 kg
Mit Dichtung
Nein