Eriks
SKF

SKF 7218 BECBP, Schrägkugellager, 40 Deg, 90 mm ID, 160 mm OD, Polymer Käfig

  • ERIKS:23759692
  • Hersteller:7218 BECBP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 337.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 365.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
30 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polymer
Dynamische Belastung
116 kN
Statische Belastung
104 kN
Referenzdrehzahl
5000 rpm
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Gewicht
2.215 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 320.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 346.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026