CHF 498.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 538.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 30 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 116 kN |
Statische Belastung | 104 kN |
Referenzdrehzahl | 5000 rpm |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Gewicht | 2.439 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 451.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 487.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026