Eriks
SKF

SKF 7218 BECBJ, Schrägkugellager, 40 Deg, 90 mm ID, 160 mm OD, Blech Käfig

  • ERIKS:23759690
  • Hersteller:7218 BECBJ
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 387.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 418.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
30 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Blech
Dynamische Belastung
116 kN
Statische Belastung
104 kN
Referenzdrehzahl
5000 rpm
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Gewicht
2.32 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 320.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 346.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026