SKF

SKF 7217 BEP, Schrägkugellager, 40 Deg, 85 mm ID, 150 mm OD, Polymer Käfig

  • ERIKS:23759688
  • Hersteller:7217 BEP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 235.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 255.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polymer
Dynamische Belastung
95.6 kN
Statische Belastung
83 kN
Referenzdrehzahl
5300 rpm
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Gewicht
1.788 kg
Mit Dichtung
Nein