SKF

SKF 7217 BEGAP, Schrägkugellager, 40 Deg, 85 mm ID, 150 mm OD, Polymer Käfig

  • ERIKS:12121261
  • Hersteller:7217 BEGAP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 258.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 279.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polymer
Dynamische Belastung
95.6 kN
Statische Belastung
83 kN
Referenzdrehzahl
5300 rpm
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Gewicht
1.788 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 266.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 287.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026