CHF 431.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 466.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 28 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 102 kN |
Statische Belastung | 90 kN |
Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
Gewicht | 1.981 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 387.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 418.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026