Eriks
SKF

SKF 7217 BECBJ, Schrägkugellager, 40 Deg, 85 mm ID, 150 mm OD, Blech Käfig

  • ERIKS:23759684
  • Hersteller:7217 BECBJ
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 300.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 325.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Blech
Dynamische Belastung
102 kN
Statische Belastung
90 kN
Referenzdrehzahl
5300 rpm
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Gewicht
1.9 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 343.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 371.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026