CHF 236.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 255.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 26 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Polymer |
Dynamische Belastung | 85 kN |
Statische Belastung | 75 kN |
Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Gewicht | 1.43 kg |
Mit Dichtung | Nein |