Eriks
SKF

SKF 7216 BEGAF, Schrägkugellager, 40 Deg, 80 mm ID, 140 mm OD, Stahl Käfig

  • ERIKS:13199383
  • Hersteller:7216 BEGAF
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 342.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 370.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
80.6 kN
Statische Belastung
69.5 kN
Referenzdrehzahl
5600 rpm
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Gewicht
1.57 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 319.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 345.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026