Eriks
SKF

SKF 7216 BECBM, Schrägkugellager, 40 Deg, 80 mm ID, 140 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:23759675
  • Hersteller:7216 BECBM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 349.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 377.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
85 kN
Statische Belastung
75 kN
Referenzdrehzahl
5600 rpm
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Gewicht
1.58 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 321.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 347.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026