CHF 257.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 278.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 26 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Blech |
Dynamische Belastung | 85 kN |
Statische Belastung | 75 kN |
Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Gewicht | 1.5 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 291.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 315.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026