SKF

SKF 7215 BEP, Schrägkugellager, 40 Deg, 75 mm ID, 130 mm OD, Polymer Käfig

  • ERIKS:23759666
  • Hersteller:7215 BEP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 160.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 173.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
25 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polymer
Dynamische Belastung
70.2 kN
Statische Belastung
60 kN
Referenzdrehzahl
6000 rpm
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Gewicht
1.16 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 154.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 166.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026