SKF

SKF 7215 BECBM, Schrägkugellager, 40 Deg, 75 mm ID, 130 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:23759664
  • Hersteller:7215 BECBM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 315.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 340.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
25 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
73.5 kN
Statische Belastung
65.5 kN
Referenzdrehzahl
6000 rpm
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Gewicht
1.282 kg
Mit Dichtung
Nein