CHF 250.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 271.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 25 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Blech |
Dynamische Belastung | 73.5 kN |
Statische Belastung | 65.5 kN |
Referenzdrehzahl | 6000 rpm |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Gewicht | 1.24 kg |
Mit Dichtung | Nein |