SKF

SKF 7214 BEP, Schrägkugellager, 40 Deg, 70 mm ID, 125 mm OD, Polymer Käfig

  • ERIKS:23759656
  • Hersteller:7214 BEP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polymer
Dynamische Belastung
67.6 kN
Statische Belastung
56 kN
Referenzdrehzahl
6300 rpm
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Gewicht
1.092 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 136.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026