CHF 273.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 296.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 24 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 67.6 kN |
Statische Belastung | 56 kN |
Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Gewicht | 1.19 kg |
Mit Dichtung | Nein |