CHF 165.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 178.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 24 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Polymer |
Dynamische Belastung | 72 kN |
Statische Belastung | 60 kN |
Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Gewicht | 1.092 kg |
Mit Dichtung | Nein |