Eriks
SKF

SKF 7214 BECBJ, Schrägkugellager, 40 Deg, 70 mm ID, 125 mm OD, Blech Käfig

  • ERIKS:23759651
  • Hersteller:7214 BECBJ
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 188.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 203.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Blech
Dynamische Belastung
72 kN
Statische Belastung
60 kN
Referenzdrehzahl
6300 rpm
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Gewicht
1.14 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 220.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 237.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026