CHF 122.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 132.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 23 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Polymer |
Dynamische Belastung | 66.3 kN |
Statische Belastung | 54 kN |
Referenzdrehzahl | 6700 rpm |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Gewicht | 0.977 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 152.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 164.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026