Eriks
SKF

SKF 7213 BEGAF, Schrägkugellager, 40 Deg, 65 mm ID, 120 mm OD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11614859
  • Hersteller:7213 BEGAF
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 352.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 381.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
23 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
66.3 kN
Statische Belastung
54 kN
Referenzdrehzahl
6700 rpm
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Gewicht
1.098 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 201.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 217.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026