CHF 279.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 302.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 23 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 69.5 kN |
Statische Belastung | 57 kN |
Referenzdrehzahl | 6700 rpm |
Grenzdrehzahl | 8500 rpm |
Gewicht | 1.087 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 250.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 270.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026