Eriks
SKF

SKF 7213 ACCBM, Schrägkugellager, 25 Deg, 65 mm ID, 120 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:13529885
  • Hersteller:7213 ACCBM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 218.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 236.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
23 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
81.5 kN
Statische Belastung
65.5 kN
Referenzdrehzahl
7000 rpm
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Gewicht
1.09 kg
Mit Dichtung
Nein