SKF

SKF 7212 BEP, Schrägkugellager, 40 Deg, 60 mm ID, 110 mm OD, Polymer Käfig

  • ERIKS:23759633
  • Hersteller:7212 BEP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polymer
Dynamische Belastung
57.2 kN
Statische Belastung
45.5 kN
Referenzdrehzahl
7000 rpm
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Gewicht
0.777 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 97.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.13inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026