SKF

SKF 7212 BEGAM, Schrägkugellager, 40 Deg, 60 mm ID, 110 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:24002899
  • Hersteller:7212 BEGAM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 252.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 273.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
61 kN
Statische Belastung
50 kN
Referenzdrehzahl
7000 rpm
Grenzdrehzahl
9500 rpm
Gewicht
0.846 kg
Mit Dichtung
Nein