CHF 140.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 152.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 22 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Polymer |
Dynamische Belastung | 61 kN |
Statische Belastung | 50 kN |
Referenzdrehzahl | 7000 rpm |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Gewicht | 0.777 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 133.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 144.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026