Eriks
SKF

SKF 7212 BECBJ, Schrägkugellager, 40 Deg, 60 mm ID, 110 mm OD, Blech Käfig

  • ERIKS:23759629
  • Hersteller:7212 BECBJ
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 155.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Blech
Dynamische Belastung
61 kN
Statische Belastung
50 kN
Referenzdrehzahl
7000 rpm
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Gewicht
0.816 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 149.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 161.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026